Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCB58511A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS IPCB58511A
Artikel-Nr.:
     C1002-8785628
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCB58511A
EAN/GTIN:
     4043158193527
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS IPCB58511A - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
13.9 cm
Tiefe
13.9 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
500 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NVR-Ready, Privacy Zone, Dreifach-Videodatenstrom, Eindringungserkennung, automatischer Weißabgleich, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, ICR-Filter, Stolperdraht-Erkennung, 3 Video-Streams, 4 Privatzonen
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 352 x 288, 1920 x 1080, 640 x 360, 2560 x 1440, 3072 x 1728, 3840 x 2160
Mindestbeleuchtung
0.003 Lux - Farbe ¦ 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
2
Video-Modi
4K
Max. Digitalvideoauflösung
3840 x 2160
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
8 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Effektive Pixel
3840 x 2160
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
110
Vertikales Blickfeld (Grad)
59
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.