Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-MWK-100 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8668802
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     RF-4503536
EAN/GTIN:
     4064161043081
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Hierbei handelt es sich um eine 2,4-GHz-Kombination aus drahtloser Mini-QWERTZ-Tastatur und TouchPad mit USB-Nano-Empfänger. Sie enthält neben den normalen Tasten auch Multimedia-Steuerelemente und Steuertasten für komfortable PC-Nutzung und PC-Spiele. Plug and Play, einfach und problemlos. Die Mini-Tastatur sorgt für bequemes Tippen, und Sie können Ihre Geräte vom Sofa aus steuern.
Renkforce RF-MWK-100 - Tastatur - mit Touchpad - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunden
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
14.7 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
106 g
Eingebaute Geräte
Touchpad
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 oder höher, Android 10 oder höher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.