Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Long Polyvinylchlorid (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8606752
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     C4122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweiskarte
Kunststoffkarten
PVC Karte
Plastikkarte
Die langen weißen PVC-Karten von Evolis können zum Bedrucken von Texten und Logos mit monochromen Bändern der Marke Evolis High Trust verwendet werden und sind mit dem Zubehör von Evolis Tag kompatibel. Diese langen Karten eignen sich ideal für die Preisschild-Etikettierung (insbesondere für Bäckereien) und lassen sich leicht in Regalpreisschienen einführen. Das lange Kartenformat kann auch für mehrsprachige Produktkennzeichnung sehr nützlich sein.
Evolis Long - Polyvinylchlorid (PVC) - 20 mil - weiß - 120 x 50 mm 500 Karte(n) Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
120 x 50 mm
Medientyp
Karten
Produktmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Drucktechnologie
Farbensublimierung, Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
20 mil
Enthaltene Menge
500 Karte(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.