Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LetraTag LT-100H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8590270
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2142279
EAN/GTIN:
     3026981422799
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem LetraTag können Sie Etiketten genau nach Ihren Vorstellungen erstellen, denn das große komfortable grafische Display zeigt Ihnen genau an, was gedruckt wird. Damit das Raten, wie das Etikett aussehen wird, ein Ende hat!
DYMO LetraTag LT-100H - Beschriftungsgerät - s/w - Thermodirekt - Rolle (1,2 cm) - 160 dpi - bis zu 7 mm/Sek. - Cutter - 1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck, Echtzeit-Uhr - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermodirekt - monochrom
Farbe
Silber
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
160 dpi
Bildschirmauflösung
1 Zeile x 13 Zeichen / 50 x 25
Funktionen
1-zeiliger Druck, 2-zeiliger Druck, Echtzeit-Uhr
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 7 mm/Sek - s/w
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schriftgrößen
5 Größen
Schriftschnitt & Effekte
Fett, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, unterstrichen, Rahmen um Text
Tastatur
ABCD / 45 Tasten
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm)
Medientyp
Band zum Aufbügeln, Lochstreifen, Metallband, Kunststoffband
Kompatible Bänder
LetraTag-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Kassette - Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Bandkassette (Schwarz auf Weiß)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN50204, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, EN 61000-6-3, Directive 2002/95/EC
Batterie
Typ
AA-Typ - Alkalisch
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
4
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
21.5 cm
Höhe
6.5 cm
Gewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.