Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creality3D Ender-3 V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8565640
Hersteller:
     Creality3D
Herst.-Nr.:
     Ender-3 V2
EAN/GTIN:
     4064161175089
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Creality3D Ender-3 - V2 - 3D-Drucker - FDM - max. Baugröße 250 x 220 x 220 mm - Schicht: 0.1 mm - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Fused Deposition Modeling (FDM)
Druckertyp
3D-Drucker
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Min. Schichtstärke
0.1 mm
Unterstützte Eingabedateiformate
STL, OBJ, gcode
Aufbaugeschwindigkeit
180 mm/Sek.
Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien
PLA (Polylactide), PETG, thermoplastisches Polyurethan
Max. Baugröße
250 x 220 x 220 mm
Drahtdurchmesser
1.75 mm
Düse Durchmesser
0.4 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cura, Simplify3D
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.5 cm
Tiefe
47 cm
Höhe
62 cm
Gewicht
7.8 kg
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
9.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3DMAKERPRO
JMSM
ab € 546,31*
Sonstiges
3DMAKERPRO
JMM1
ab € 469,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.