| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8303272 Herst.-Nr.: 8718836374883 EAN/GTIN: 8718836374883 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Ultimaker PC-Filament können Sie massive, robuste Teile drucken, die ihre Formstabilität sogar bei hohen Temperaturen wie 110 °C beibehalten. Ultimaker PC ist im Vergleich zu anderen PC-Filamenten für das Drucken bei mäßigen Temperaturen bestimmt und weist einen minimierten Verzug auf, so dass ein reibungsloses 3D-Druckerlebnis gewährleistet ist. Ultimaker - Schwarz, RAL 9005 - 750 g - 99 m - PC-Filament (3D) - für Ultimaker 2 Extended+, 2+, 3, 3 Extended, S5 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Gewicht | 750 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | ![](/p.gif) | Länge | 99 m | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | FDM | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | PC-Filament | ![](/p.gif) | Filamentdurchmesser | 2.85 mm | ![](/p.gif) | Glasübergangstemperatur | 112 °C | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Ultimaker 2 Extended+, 2+, 3, 3 Extended, S5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |