Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultimaker CPE+ Schwarz, RAL 9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8303270
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     8718836374913
EAN/GTIN:
     8718836374913
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
CPE+ ist chemikalien- und temperaturbeständig sowie robust und zeigt eine gute Formstabilität. CPE+ weist eine höhere Temperaturbeständigkeit und Schlagzähigkeit als normales CPE auf.
Ultimaker CPE+ - Schwarz, RAL 9005 - 750 g - CPE-Filament (3D) - für Ultimaker 3, 3 Extended, S5
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Gewicht
750 g
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Drucktechnologie
FDM
Verbrauchsmaterialtyp
CPE-Filament
Filamentdurchmesser
2.85 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ultimaker 3, 3 Extended, S5
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.