| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8201906 Herst.-Nr.: 3YL84AE#BGY EAN/GTIN: 0192545866996 |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 912XL - 21.7 ml - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 80XX; Officejet Pro 80XX Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | EMEA | | Transportbreite | 10.6 cm | | Transporttiefe | 4.4 cm | | Transporthöhe | 11.5 cm | | Transportgewicht | 80 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 60 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 21.7 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 825 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 8010, 8010e, 8012, 8012e, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8015e, 8017, 8017 All-in-On, 8022, 8022e ¦ HP Officejet Pro 8020, 8022, 8022e, 8023, 8024, 8024e, 8025, 8025e, 8028, 8028e, 8035, 8035e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone |
| | |
| |