Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AUTODOME IP starlight 5000i IR NDP-5512-Z30L


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8158672
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F.01U.345.124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Bosch AUTODOME IP starlight 5000i IR NDP-5512-Z30L - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2.130.000 Pixel - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - AC 21 - 30 V / PoE Plus Class 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.7 cm
Tiefe
20.7 cm
Höhe
34.66 cm
Gewicht
4.6 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Kameramontagetyp
Aufputzmontage
Audioformate
AAC, G.711, L16
Verschiedenes
Farbe
Weiß, RAL 9003
Kennzeichnung
CSA, C-Tick, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, FCC Part 15, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, IP66, RCM, IEC 60950-22, EN55022:2006, EN 60950-22, UL 60950-22, EN 50130-4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
25 Watt
Erforderliche Netzspannung
AC 21 - 30 V / PoE Plus Class 4
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Wide Dynamic Range (WDR), quad video stream, iSCSI-Unterstützung, intelligent Dynamic Noise Reduction (iDNR), Defog, automatischer Weißabgleich, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Essential Video Analytics
Digitales Zoom
16
Belichtungsbereich
0.64 Sek - 1/66666 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 640 x 480, 704 x 576, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 768 x 432, 512 x 288
Mindestbeleuchtung
0.0186 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE ¦ 0.004 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE
Video-Modi
720p, 1080p, 432p, 288p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
180 m
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, FTP, HTTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Telnet, SSL, SNTP, QOS, IGMPv2, IGMPv3, LLDP
Anz. Alarmeingänge
2
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
2.130.000 Pixel CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Effektive Pixel
1945 x 1097
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 160
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang ¦ Audioausgang
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
30 x
Brennweite
4.5 mm - 135 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende
F/1.6-4.4 Automatische Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
2.4 - 60.9
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 90
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.333,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.554,82*
€ 3.040,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.522,28*
€ 3.001,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.420,31*
€ 2.880,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.366,31*
€ 2.815,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,61*
€ 2.777,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.