| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7155983 Herst.-Nr.: 1744,0006 EAN/GTIN: 4011324743067 |
| |
|
| | |
| KMP H149 - 15 ml - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 935XL) - für HP Officejet 6812, 6815, 6820; Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 935XL | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871-1 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Kapazität | 15 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 900 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6812, 6815, 6820 ¦ HP Officejet Pro 6230, 6230 ePrinter, 6830, 6835 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone kmp magenta, druckerpatrone, druckerpatrone magenta |
| | |
| |