Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother P-Touch PT-M95


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6979015
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTM95UZ1
EAN/GTIN:
     4977766763189
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der PT-M95 ist der optimale Helfer zur Schaffung von Ordnung und Übersicht zu Hause und in der Freizeit. Es ist ein leichtes, kompaktes und einfach zu bedienendes Beschriftungsgerät, das überall schnell zur Hand ist.
Brother P-Touch PT-M95 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm) - 203 dpi - bis zu 7.5 mm/Sek. - Cutter - 2-zeiliger Druck
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Bildschirmauflösung
1 Zeile x 12 Zeichen
Funktionen
2-zeiliger Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 7.5 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schriftarten
Helsinki
Schriftschnitt & Effekte
Vertikal, unterstrichen
Tastatur
QWERTY / 45 Tasten
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm)
Kompatible Bänder
M-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
12 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
9 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Medien
1 12 mm x 4 m schwarz auf weiß M Band
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Batterie
Typ
Typ AAA - Alkalisch
Erforderliche Anzahl
4
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.1 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.1 cm
Gewicht
250 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
20.4 cm
Tiefe (Versand)
19.3 cm
Höhe (Versand)
8.6 cm
Gewicht (Versand)
650 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.