Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Multi pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6530959
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP932SETXL
EAN/GTIN:
     4250164836502
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 4er-Pack - bk,c,m,y - (Alternative zu: HP HP No. 932 XL black CN053AE, HP No. 933 XL cyan CN054AE, magenta CN055AE, yellow CN056AE, C2P42AE).
AgfaPhoto Multi pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Blisterverpackung - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 932XL, HP 933XL, HP C2P42AE, HP CN053AE, HP CN054AE, HP CN055AE, HP CN056AE) - für HP Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 932XL, HP 933XL, HP C2P42AE, HP CN053AE, HP CN054AE, HP CN055AE, HP CN056AE
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Blisterverpackung
Kennzeichnung
ISO 9001, ISO 14001
Verpackungs-Recycling-Inhalt
80 % - hergestellt aus recyceltem Plastik
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 1050 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 1215 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 925 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 1150 Seiten
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.