| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6292042 Herst.-Nr.: T-5070E EAN/GTIN: 4250911711953 |
| |
|
| | |
| Toshiba T5070E - Schwarz - original - Tonerpatrone - für e-STUDIO 257, 307, 357, 457, 507 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 36600 Seiten bei 6% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Toshiba e-STUDIO 257, 307, 357, 457, 507 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Toshiba, Toner Cartridge Toshiba, Toner Toshiba, Tonerkartusche Toshiba, Tonerkassette Toshiba, toshiba lasertoner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |