| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6119730 Herst.-Nr.: APHP951CXL EAN/GTIN: 4250164832450 |
| |
|
| | |
| AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - cyan - (Alternative zu: HP HP No. 951 XL cyan, CN046AE). AgfaPhoto - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 951XL, HP CN046AE) - für HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620, 8630 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 951XL, HP CN046AE | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | Umweltschutzstandards | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 Plus N911g, 8610, 8620, 8630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone agfa, druckerpatrone, druckerpatrone cyan |
| | |
| |