Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier superior 2100011532 A4 200g 250Bl./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/035/a013035h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/035/a013035h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110019201
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011532
EAN/GTIN:
     4011211074410
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Premium Kopierpapier für anspruchsvolle interne und externe Korrespondenz, Präsentationen und Berichte. Gestochen scharfes Schriftbild und perfekte Wiedergabe von farbigen Grafiken und Bildern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Superior
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
200
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
170
Opazität:
94
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Superior
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,98*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 11,47*
2 Tage
82
1
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 11,88*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,03*
€ 14,05*
1
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,03612* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011530
ab € 3,35*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 6,00*
Ähnlich
Inapa
2100011534
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011533
ab € 4,61*
Ähnlich
Inapa
2100011536
ab € 4,94*
Ähnlich
Inapa
2100011537
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.