Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2715674
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP339B
EAN/GTIN:
     4250164813879
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP HP No. 339 black, C8767EE).
AgfaPhoto - 34 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 339, HP C8767EE) - für HP Officejet 63XX, 72XX, K7100; Photosmart 25XX, 26XX, 81XX, D5060, D5065, D5155, D5156
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 339, HP C8767EE
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
34 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 5440, 5740, 5740p, 5740xi, 5745, 5940, 5940xi, 6520, 6520xi, 6540, 6540d, 6540dt, 6540xi, 6620, 6620dt, 6620xi, 6830v, 6840, 6840dt, 6840xi, 6940, 6940dt, 6980, 6980dt, 9800, 9800d ¦ HP Officejet 6301, 6304, 6305, 6307, 6308, 6310, 6310v, 6310xi, 6313, 6315, 6318, 7205, 7208, 7210, 7210v, 7210xi, 7213, 7215, 7218, 7310, 7310xi, 7313, 7408, 7410, 7410xi, 7413, K7100 ¦ HP Photosmart 2570, 2575, 2575a, 2575v, 2575xi, 2605, 2608, 2610, 2610v, 2610xi, 2613, 2615, 2710, 2710xi, 2713, 7850, 8030, 8038, 8049, 8050, 8050v, 8050xi, 8053, 8150, 8150v, 8150xi, 8153, 8158, 8450, 8450gp, 8450v, 8450xi, 8453, 8458, 8750, 8750gp, 8753, 8758, D5060, D5063, D5065, D5069, D5145, D5155, D5156, D5160, D5168, Pro B8350, Pro B8353
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.