Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox High-Capacity Phaser 6300/6350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox HC Toner cyan für Phaser 6300
Xerox HC Toner cyan für Phaser 6300
Artikel-Nr.:
     C1002-1314200
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01082
EAN/GTIN:
     5704327813064
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox High-Capacity Phaser 6300/6350 - Mit hoher Kapazität - Cyan - original - Tonerpatrone - für Phaser 6300DN, 6300DP, 6300N
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8.4 cm
Transporttiefe
38.6 cm
Transporthöhe
8.4 cm
Transportgewicht
454 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 6300DN, 6300DP, 6300N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,01*
€ 312,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.