Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SCSI - externes Kabel - VHDCI 68-polig (M) zu VHDCI 68-polig (M) - 3.7 m - Daumenschrauben - für Smart Array 3200, 532; StorageWorks Enclosure 42XX; StorageWorks SSL1016 T...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1032140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     332616-002
EAN/GTIN:
     5705965723029
Suchbegriffe:
SCSI Kabel
scsi kabel hp
scsi kabel
HPE - SCSI - externes Kabel - VHDCI 68-polig (M) zu VHDCI 68-polig (M) - 3.7 m - Daumenschrauben - für Smart Array 3200, 532; StorageWorks Enclosure 42XX; StorageWorks SSL1016 Tape Autoloader
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Daumenschrauben
Typ des Speicherkabels
SCSI - externes Kabel
Länge
3.7 m
Konnektivität
Anschluss
VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
VHDCI (Mini-Centronics), 68-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Smart Array 3200, 532 ¦ Compaq StorageWorks MSL5026, MSL5026DLX, MSL5026S2, MSL5052, MSL5052S2, MSL5052SL ¦ Compaq StorageWorks Enclosure 4214T, 4254R, 4310R, 4350R ¦ HP StorageWorks MSL5026S2, MSL5026SL, MSL5030, MSL5052S2, MSL5052SL, MSL5060 ¦ HPE StorageWorks DLT1 1280 SuperLoader, MSL5026, MSL5026DLX, MSL5026S2, MSL5026SL, MSL5030, MSL5052, MSL5052S2, MSL5052SL, MSL5060, MSL6030, MSL6060 ¦ HPE StorageWorks Enclosure 4214, 4214R, 4214T, 4254, 4254R, 4310R, 4314R, 4314T, 4350R, 4354R ¦ HPE StorageWorks SSL1016 Tape Autoloader DLT1, SDLT 320, Ultrium 460
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.