Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite t660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9604030
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AC7Y8EA#ABD
EAN/GTIN:
     0198990594811
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Dieser leistungsstarke und zuverlässige HP Elite t660 Thin Client sorgt für Produktivität, während die HP Wolf Security-Funktionen der IT-Abteilung für Sicherheit sorgen. Dieses Cloud-Gerät wurde entwickelt, um anspruchsvolle Workloads zu unterstützen, ob im Büro oder im Homeoffice, und unterstützt Endanwenderinnen und -anwender bei ihren täglichen Aufgaben, während die vielseitigen Konfigurationen die Arbeitsbereiche optimieren.
HP Elite t660 - Thin Client - SFF - 1 x U-Series U300E / 1.1 GHz - RAM 8 GB - Flash 32 GB - eMMC - UHD Graphics - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - HP ThinPro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
SFF
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2600 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH-CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
45 Watt
Effizienz
87%
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
HP Smart AC Adapter
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Device Manager, HP Easy Shell, HP Easy Tools, HP ThinUpdate, HP True Graphics, HP Write Manager, Microsoft Azure Virtual Desktop, Mozilla Firefox
Bereitgestelltes Betriebssystem
HP ThinPro Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
1.2 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
3.5 cm - 20 cm - 20 cm - 1.2 kg - mit Ständer ¦ - 1.15 kg - ohne Ständer
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP 320K
Grafik-Controller
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Mausname
HP 320M
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.1 GHz
CPU
Intel U-Series U300E
Anz. der Kerne
5 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Nicht upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.3 GHz (P-Kern) / 3.2 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - M.2
Kapazität
1 x 32 GB
Merkmale
eMMC
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne, 1 hinten) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery, HP Sleep and Charge) ¦ 1 x Audioausgang/-eingang ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Audioeingang/Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 3 x DisplayPort 1.4
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 647,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,51*
€ 756,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,51*
€ 740,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,11*
€ 685,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.