Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS USV (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9558194
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT2200RMI2UR
EAN/GTIN:
     0731304750215
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die APC Smart-UPS schützt wichtige Daten durch zuverlässige Stromversorgung in Netzqualität. Die Geräte sind in traditioneller Tower-Ausführung oder für den Einbau in Racks erhältlich. Die preisgekrönte Smart-UPS ist die perfekte USV für geschäftskritische Server, Sprach- und Datennetzwerke, Points of Sale, Back-Office-Hardware im Einzelhandel und bei Banken sowie Geldautomaten. Mit hoher Wirkleistung (Watt), großzügigen Überbrückungszeiten, sinusförmigem Ausgangsstrom und intelligentem Batteriemanagement ist die Smart-UPS die führende USV für Serveranwendungen. Die im Lieferumfang enthaltene Managementsoftware PowerChute bietet IT-Administratoren die Gewissheit, dass die angeschlossenen Systeme ordnungsgemäß heruntergefahren werden, und stellt erweiterte USV-Verwaltungsfunktionen bereit. Zusätzliche Managementfunktionen können über den SmartSlot integriert werden. Über diesen internen Erweiterungs-Slot können optionale Zubehörkarten installiert werden, die weitere Möglichkeiten zur Optimierung der USV bieten.
APC Smart-UPS - USV (Rack - einbaufähig) - 8x IEC C13 + 2x IEC C19 Steckdosen, AVR, LCD, line interactive, SmartSlot - Wechselstrom 220/230/240 V - 1980 Watt - 2200 VA - Bleisäure - USB, serial - Ausgangsanschlüsse: 9 - 2U - Schwarz - wiederhergestellt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
USB, serial
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
RS-232 Kabel - extern ¦ USB-Kabel - extern ¦ Stromkabel - extern - 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), reiner Sinusausgang
Kennzeichnung
VDE, IRAM, RoHS, REACH, EAC, RCM, IEC/EN 62040-2: 2006+AC:2006 Class A, EN/IEC 62040-2:2018, UL GS Zeichen, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, UK PSTI
Preistyp
Wiederhergestellt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
APC PowerChute Business Edition
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Geräuschentwicklung
55 dBA
Batterie
Menge
1
Technologie
Bleisäure Bleisäure
Laufzeit (bis zu)
5.45 min bei Volllast ¦ 16.1 min bei halbe Beladung
Ladezeit
3 Stunden
Übertragungszeit
8 ms
Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie
Line-Interactive
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung
50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz
50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x IEC-Jumper ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität
1980 Watt / 2200 VA
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Energie-Nennleistung
375 Joules
Harmonische Verzerrung (THD)
5 %
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
68.3 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
42.31 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
98 cm
Transporttiefe
60 cm
Transporthöhe
25.4 cm
Transportgewicht
49.73 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x USB ¦ 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.727,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.727,84*
€ 2.056,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,67*
€ 2.053,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,73*
€ 1.990,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,32*
€ 1.940,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.571,17*
€ 1.869,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.