Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS USV (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9547836
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1000RMI2UCR
EAN/GTIN:
     0731304737605
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die APC Smart-UPS schützt wichtige Daten durch zuverlässige Stromversorgung in Netzqualität. Die Geräte sind in traditioneller Tower-Ausführung oder für den Einbau in Racks erhältlich. Die preisgekrönte Smart-UPS ist die perfekte USV für geschäftskritische Server, Sprach- und Datennetzwerke, Points of Sale, Back-Office-Hardware im Einzelhandel und bei Banken sowie Geldautomaten. Mit hoher Wirkleistung (Watt), großzügigen Überbrückungszeiten, sinusförmigem Ausgangsstrom und intelligentem Batteriemanagement ist die Smart-UPS die führende USV für Serveranwendungen. Die im Lieferumfang enthaltene Managementsoftware PowerChute bietet IT-Administratoren die Gewissheit, dass die angeschlossenen Systeme ordnungsgemäß heruntergefahren werden, und stellt erweiterte USV-Verwaltungsfunktionen bereit. Zusätzliche Managementfunktionen können über den SmartSlot integriert werden. Über diesen internen Erweiterungs-Slot können optionale Zubehörkarten installiert werden, die weitere Möglichkeiten zur Optimierung der USV bieten.
APC Smart-UPS - USV (Rack - einbaufähig) - linieninteraktiv, IEC C13 Steckdosen, SmartConnect-Port, SmartSlot, AVR, LCD - Wechselstrom 220/230/240 V - 700 Watt - 1000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2U - Schwarz - wiederhergestellt
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), LED-Anzeiger
Preistyp
Wiederhergestellt
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
VDE, CSA, EAC, RCM, UK PSTI, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN 62040-2:2006+AC:2006, EN/IEC 62040-2:2018
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SmartConnect
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Besonderheiten
Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Ladezeit
3 Stunden
Laufzeit (bis zu)
8.42 min bei Volllast
Übertragungszeit
6 ms
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-286 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Schutzschaltung
Trennschalter
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Energie-Nennleistung
459 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
700 Watt / 1000 VA
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
47.7 cm
Tiefe
43.2 cm
Höhe
8.6 cm
Gewicht
22.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
60.3 cm
Transporthöhe
25.1 cm
Transportgewicht
31.45 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x SmartConnect - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 871,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,63*
€ 1.037,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,06*
€ 1.019,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,24*
€ 1.012,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,67*
€ 986,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,46*
€ 922,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.