Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS SmartPlay Select 5108 Chassis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8669779
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-SP-5108-AC5
EAN/GTIN:
     0889728340663
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Cisco UCS SmartPlay Select 5108 Chassis - Rack-Montage - 6U - bis zu 8 Blades - Stromversorgung Hot-Plug 2500 Watt - TAA-konform - mit 2 x Cisco UCS 2304V2 I/O Module
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 6U
Kombiniert mit
2 x Cisco UCS 2304V2 I/O Module
Anzahl unterstützter Blades
Bis zu 8
Kühlsystem
Lüfter x 8 / Hot-Swap
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Zubehörset, 4 x 40GBASE-CR4 passives Kupferkabel 3 m, 8 x Klingenschlitze Stanzplatte
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 55022 Class A, EN 300 386
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
4
Max. unterstützte Anzahl
4
Gestellte Leistung
2500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
81.2 cm
Höhe
26.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.029,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.327,57*
€ 12.289,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.257,40*
€ 12.206,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.082,39*
€ 11.998,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.029,33*
€ 11.934,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.