Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec Datenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8358750
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     3017W2PAU99G40X
EAN/GTIN:
     8716065202618
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder conec
d-sub steckverbinder
Conec - Datenanschluss - Combo D-Sub 17W2 (S) - 250 V - 7.5 A - gewinkelt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Datenanschluss
Besonderheiten
Gewinkelt
Bewertete Stromstärke
7.5 A
Bewertete Spannung
250 V
Beschichteter Stecker
Gold, Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-0, IP20, IEC 60807-2
Konnektivität
Anschluss
Combo D-Sub 17W2 - Stecker
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conec
131A13009X
ab € 1,02*
Sonstiges
Conec
131A13039X
ab € 1,19*
Sonstiges
Conec
131A25019X
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.