| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-55F5752 Herst.-Nr.: 131A13039X EAN/GTIN: 4099889660999 |
| | |
|
| | |
| Hochstromkontakte dazu Typ 13. Mit Lötanschluss, in Gütestufe 3, für Stromstärken von 15, 20 oder 40 A; Isolationswiderstand: min 5,0 GOhm, Durchgangswiderstand: max 1,0 mOhm, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C. Typ: 131A13039X, Stiftkontakt, 40 A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stiftkontakt | Isolationsdurchmesser: | 3,6 mm | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Kontaktoberfläche Anschlussbereich: | verzinnt | Kontaktoberfläche Steckbereich: | vernickelt | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0028 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Hochstromkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör |
| | |
| |