Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter/ Konverter bis zu 1920x1200 - St/St - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4861817
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGAMM6B
EAN/GTIN:
     5055851254459
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
StarTech.com 1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter/ Konverter bis zu 1920x1200 - St/St - Schwarz - Adapterkabel - Mini DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - Displayport 1.2/Thunderbolt - 1.8 m - aktiv, 1920 x 1200 (WUXGA) Support - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video-Adapterkabel
Besonderheiten
Aktives Kabel, 1920 x 1200 (WUXGA) Support
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Gewicht
101.3 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
Displayport 1.2/Thunderbolt, FCC, RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.7 cm
Transporttiefe
22.2 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
123 g
Service und Support
3 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DP2VGAMM6B
ab € 24,79*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM15B
ab € 25,88*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM3B
ab € 8,34*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM3W
ab € 10,18*
Zubehör
StarTech.com
DP2VGAMM3B
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.