Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
StarTech.com 91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
StarTech.com 91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
StarTech.com 91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-19618264
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2VGAMM3W
EAN/GTIN:
     971498796587
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen PC oder Mac mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen weißen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM3W können Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop direkt an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen und die Unordnung zusätzlicher Kabel vermeiden. Der Konverter ist in elegantem Weiß gehalten und so hervorragend zum Anschließen von Mac-Computern geeignet. 

Das Adapterkabel ist mit Intel Thunderbolt kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM3W wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie eine Mini DisplayPort-Quelle direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor an
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den Mini DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen
- Gut geeignet für Mac-Computer mit einheitlichem weißen Design
- Reduziert Unordnung dank kurzem Kabeldesign
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
100 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
Analogix - 9832
Plug
Ja
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
78 g
Breite
34 mm
Tiefe
930 mm
Höhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
DP2VGAMM6B
ab € 24,75*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM6B
ab € 23,44*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM15B
ab € 26,07*
Zubehör
StarTech.com
MDP2VGAMM3B
ab € 7,36*
Zubehör
StarTech.com
DP2VGAMM3B
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.