Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS 1500 LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3634124
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500RMI2U
EAN/GTIN:
     8592978000585
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Intelligenter und effizienter Stromversorgungsschutz im Netzwerk mit skalierbarer Laufzeit. Ideal für Server, POS-Systeme, medizinische und Netzwerkgeräte.
APC Smart-UPS 1500 LCD - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 1 kW - 1500 VA - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 2U - Schwarz - für P/N: AR4024SPX432, NBWL0356A, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion
Enthaltene Kabel
Kabel seriell ¦ USB-Kabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
TUV, C-Tick, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1, REACH
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
46 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Batterie
Technologie
Bleisäure
Ladezeit
3 Stunden
Laufzeit (bis zu)
7.2 min bei Volllast ¦ 25.8 min bei halbe Beladung
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 160-286 V
Nötige Frequenz
47/63 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 230 V 57 - 63 Hz
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power IEC 60320 C13 ¦ 2 x IEC-Jumper
Ausgabe Wellenform
Sinuswelle
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)
Wechselstrom 151-302 V
Energie-Nennleistung
459 Joules
UPS-Technologie
Line-Interactive
Leistungskapazität
1 kW / 1500 VA
Vorhandene Spannung
57 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C14
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
45.7 cm
Höhe
8.9 cm
Gewicht
28.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
60.3 cm
Transporthöhe
25.1 cm
Transportgewicht
31.9 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SMTL1000RM2UC, SMTL750RM2UC, SYAF8KRMTX424
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (RS-232) ¦ 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze
1 SmartSlot
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 996,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,93*
€ 1.186,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,28*
€ 1.182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,26*
€ 1.164,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,91*
€ 1.132,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,10*
€ 1.074,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.