Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenschraube OES 12-120, galv. verz.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
P_OES.jpg
P_OES.jpg
Td_OES.jpg
T_OES_de.jpg
A_GR_1.jpg
A_GR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912120OES
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912120OES
EAN/GTIN:
     4001990545812
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Typ:
OES 12-120
Schraubendurchmesser [mm]:
12 mm
Schraubenlänge [mm]:
120 mm
Gewinde:
Holzgewinde
Ösendurchmesser [mm]:
23 mm
Passend für:
GR 14
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Gerüstdübel GR | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube 8x120, ringschraube, ösenschraube celo, CELO, Oesenschraube, Gerüstschraube, Geruestschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,776*
€ 3,656*
Lager 9YQ7S
117
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 27,41*
€ 37,03*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 37,03*
€ 44,07
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 33,42*
€ 39,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 32,18*
€ 38,29
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 30,80*
€ 36,65
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,3705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
914100GR
ab € 0,4096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.