Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP ECO - 86 °C ULT-Freezer MDF-DU502VH-PE, 528 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1203678
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MDF-DU502VH-PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Gefrierschrank
Labor-Tiefkühlschrank
Laborgefrierschrank
Labortiefkühlschrank
Ultra-Tiefkühlschrank Typ MDF-DU502VH-PE -86°C, 528 Liter , 230V/50Hz, -50°C bis 86°C Innenmaße (mm): BxTxH 630 x 600 x 1400 Außenmaße (mm): BxTxH 790 x 882 x 1993 max. 352 x 2' Boxen, Nettogewicht: ca. 246 kg Lautstärke: <52 dB . Der Preis versteht sich exklusive 'Lieferung frei Verwendungsstelle'. Bei Bedarf sind die Kosten bitte zusätzlich zu erfragen. ########################################### .
Weitere Suchbegriffe: Labor-Tiefkühltruhe, Labortiefkühltruhe, labor tiefkühltruhe, 5196786, mdfdu502vhpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.951,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.123,52*
€ 17.996,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.089,20*
€ 17.956,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.986,24*
€ 17.833,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.951,92*
€ 17.792,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.