flexibles LED Band · geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · kürzbar · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuc...
flexibles LED Band · geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · kürzbar alle 25 mm · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · diese Leuchte enthält eingebau...
flexibles LED Band · geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · kürzbar · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuc...
flexibles LED Band · geeignet für dekorative bis direkte gleichmäßige Ausleuchtung · kürzbar alle 25 mm · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 120° · diese Leuchte enthält eingebau...
LED-Band SL-XXL 10W/m, IP20, 3000K, 24 V/DC, Rolle 15 m Für eine moderne LED-Beleuchtung im Wohnbereich sind sehr häufig große Bahnenlängen nötig. Die maximale Bahnenlängen von 10 m bis zu 20 m pro...
LED-Band SL-XXL 10W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, Rolle 15 m Für eine moderne LED-Beleuchtung im Wohnbereich sind sehr häufig große Bahnenlängen nötig. Die maximale Bahnenlängen von 10 m bis zu 20 m pro...