Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, braun Optimal M, NP 139:70 150m diagonal verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580221
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580221
EAN/GTIN:
     4066300582215
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 137 g/qm, 70mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, 150m lang, mit diagonal Verstärkung
Weitere Informationen:
Länge:
150 m
Beite:
70 mm
Farbe:
braun
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 8,39* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 288 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580012
ab € 3,59*
Ähnlich
Willy Heckmann
580040
ab € 8,17*
Ähnlich
Willy Heckmann
580041
ab € 9,42*
Ähnlich
Willy Heckmann
580015
ab € 4,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
580021
ab € 5,63*
Ähnlich
Willy Heckmann
580022
ab € 7,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
580049
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.