Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, braun, NP 60:50 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580012
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580012
EAN/GTIN:
     4066300580129
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 50mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Beite:
50 mm
Farbe:
braun
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,59* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580011
ab € 3,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
580040
ab € 8,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
580041
ab € 9,51*
Ähnlich
Willy Heckmann
580015
ab € 4,08*
Ähnlich
Willy Heckmann
580021
ab € 5,64*
Ähnlich
Willy Heckmann
580022
ab € 7,18*
Ähnlich
Willy Heckmann
580049
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.