Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Nassklebeband, braun, NP 60:60 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-580013
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     580013
EAN/GTIN:
     4066300580136
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Packband
Packklebeband
WIHEDÜ-Kraftpack 60 g/qm, 60mm, mit Stärkeleim, aus nordischem Natron-Kraftpapier, braun, garantiert geruchslos, glatt, nicht gerippt, 200m lang, OHNE Innenhülse
Weitere Informationen:
Länge:
200 m
Breite:
200 mm
Farbe:
braun
Material:
Natron-Kraftpapier
Kleber:
Stärkeleim
Eigenschaft:
geruchslos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,13* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
580011
ab € 3,49*
Ähnlich
Willy Heckmann
580012
ab € 3,59*
Ähnlich
Willy Heckmann
580040
ab € 8,14*
Ähnlich
Willy Heckmann
580041
ab € 9,45*
Ähnlich
Willy Heckmann
580015
ab € 4,09*
Ähnlich
Willy Heckmann
580021
ab € 5,63*
Ähnlich
Willy Heckmann
580022
ab € 7,22*
Ähnlich
Willy Heckmann
580049
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.