Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topmatic® Schiebeverschlussbeutel, 70 my, transparent, 360 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441094
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM031505
EAN/GTIN:
     3660920315058
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel 70 µ
TOPMATIC® PP-Schiebeverschlussbeutel unbedruckt, 70my stark, aus hochtransparentem Polypropylen. Kinderleicht zu bedienen mit strapazierfähigem Kunststoff-Schieber, FCKW-frei produziert, Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, wiederverwendbar, wiederverschließbar und 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
70 µm
Länge:
250 mm
Breite:
360 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel transparent, Schnellverschlussbeutel, Reißverschlussbeutel, Zipper-Beutel, Zip-Verschlussbeutel, Zippbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,43068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,16*
€ 277,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,94*
€ 229,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 160,78*
€ 191,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,06*
€ 183,33
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 123,25*
€ 146,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,90*
€ 142,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM031506
ab € 64,04*
Ähnlich
Flexico
ITM031507
ab € 72,70*
Ähnlich
Flexico
ITM031501
ab € 87,73*
Ähnlich
Flexico
ITM031508
ab € 78,87*
Ähnlich
Flexico
ITM031503
ab € 99,44*
Ähnlich
Flexico
ITM031502
ab € 98,71*
Ähnlich
Flexico
ITM031509
ab € 99,05*
Ähnlich
Flexico
ITM031504
ab € 102,29*
Ähnlich
Flexico
ITM031510
ab € 141,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.