Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topmatic® Schiebeverschlussbeutel, 70 my, transparent, 320 x 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-441092
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM031504
EAN/GTIN:
     3660920315041
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
gleitverschlussbeutel 320x230 mm tr...
TOPMATIC® PP-Schiebeverschlussbeutel unbedruckt, 70my stark, aus hochtransparentem Polypropylen. Kinderleicht zu bedienen mit strapazierfähigem Kunststoff-Schieber, FCKW-frei produziert, Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln, wiederverwendbar, wiederverschließbar und 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Folienstärke:
70 µm
Länge:
230 mm
Breite:
320 mm
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
recycelbar
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, gleitverschlussbeutel 70 µ, Schnellverschlussbeutel, Reißverschlussbeutel, Zipper-Beutel, Zip-Verschlussbeutel, Zippbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,4086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,89*
€ 264,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,16*
€ 220,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 154,30*
€ 183,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,61*
€ 173,28
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 116,49*
€ 138,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,85*
€ 136,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,15*
€ 121,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexico
ITM031506
ab € 64,42*
Ähnlich
Flexico
ITM031507
ab € 72,40*
Ähnlich
Flexico
ITM031501
ab € 87,61*
Ähnlich
Flexico
ITM031508
ab € 79,16*
Ähnlich
Flexico
ITM031503
ab € 99,33*
Ähnlich
Flexico
ITM031502
ab € 98,50*
Ähnlich
Flexico
ITM031509
ab € 98,92*
Ähnlich
Flexico
ITM031510
ab € 141,43*
Ähnlich
Flexico
ITM031505
ab € 107,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.