Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau-Akku für AEG Knolle B1820R, M1830R, 18V, 2,2Ah, NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Nachbau-Akku für AEG Knolle B1820R, M1830R, 18V, 2,2Ah, NiMH
Produktfoto: Nachbau-Akku für AEG Knolle B1820R, M1830R, 18V, 2,2Ah, NiMH
Artikel-Nr.:
     995E-91022885
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     91022885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug

Nachbau-Akku passend für AEG Elektrowerkzeuge bzw. AEG Elektrogeräte
mit 18V, 2,2Ah, Zellentyp: NiMH, Bauform: Knolle

Unter anderem als Ersatz für die Akkus geeignet, die in den Werkzeugen, Maschinen oder Geräten mit folgenden Bezeichnungen enthalten sind:

  • BKS18, BUS18X, BSB18STX, BS18G, BSB18G

Unter anderem als Ersatz für Akkus mit folgenden Originalbezeichnungen geeignet:

  • B1814G (4932352533), B1817G (4932352480), B1820R, M1830R, 4932352533

Die angebotenen und abgebildeten Akkus sind keine Originale sondern baugleiche Nachbau-Akkus, die den Original-Akku ersetzen.
Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Markenzeichen und dienen daher nur zur Anzeige der Kompatibilität des angebotenen Produktes.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC Industries
70509-AA
ab € 7,47*
Sonstiges
HellermannTyton
935-10007
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.