Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau-Akku für Bosch Knolle 24V, 3,0Ah, NiMH, 2607335082, 2607335216, 1617334082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Nachbau-Akku für Bosch Knolle 24V, 3,0Ah, NiMH, 2607335082, 2607335216, 1617334082
Produktfoto: Nachbau-Akku für Bosch Knolle 24V, 3,0Ah, NiMH, 2607335082, 2607335216, 1617334082
Artikel-Nr.:
     995E-91000845
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     91000845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug

Nachbau-Akku passend für Elektrowerkzeuge von Bosch, Berner, BTI und Würth
mit 24V, 3,0Ah, Zellentyp: NiMH

Unter anderem als Ersatz für die Akkus geeignet, die in den Werkzeugen, Maschinen oder Geräten mit folgenden Bezeichnungen enthalten sind:

  • Bosch:
    GBH24VRE (Bohrschrauber), GBH24VFR (Bohrhammer), 11225VSR (Bohrhammer)
  • Berner:
    BACHD24V (Bohrhammer), BBH24, BBH24VRE
  • BTI:
    BHE24VRE (Bohrhammer)
  • Würth:
    ABH20SLE (Bohrhammer)

Unter anderem als Ersatz geeignet für Akkus mit folgenden Originalbezeichnungen:

  • Bosch:
    2.607.335.082, 2.607.335.216,
    BAT019, BAT021

Die angebotenen und abgebildeten Akkus sind keine Originale sondern baugleiche Nachbau-Akkus, die den Original-Akku ersetzen.
Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Markenzeichen und dienen daher nur zur Anzeige der Kompatibilität des angebotenen Produktes.

Weitere Informationen:
Top-Werkzeugsystem:
Bosch
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Spannung:
24 V
Kapazität:
3 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accucell
UNIBOSCH
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.