Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 93540 Indoor 180-BMS DALI-2 o.Rahmen Multisensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multisensor DALI Indoor180BMSDALI2o.R
Multisensor DALI Indoor180BMSDALI2o.R
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     986-6422237
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     93540
EAN/GTIN:
     4007529935406
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
Abdeckrahmen
DALI-2 Multisensor (Input Device), speziell für den Einbau in Wänden, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Versorgungsspannung über DALI-Bus, DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103, Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit, Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit, Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304 unterstützen., Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Abdeckrahmen müssen separat bestellt werden, verfügbar in verschiedenen Farben, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors, Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
sonstige
Optimale Montagehöhe:
1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nebenstelleneingang:
false
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Kanäle:
1
Betriebsartenschalter:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, präsenzmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 90,76*
€ 114,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,85*
€ 114,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,12*
€ 114,53*
Frei Haus
ab € 94,50*
€ 118,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,57*
€ 127,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEG
92632
€ 8,30*
Zubehör
BEG
92633
€ 8,75*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
39076
€ 8,24*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
38947
€ 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.