|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71968258 Herst.-Nr.: 93540 EAN/GTIN: 4007529935406 |
| |
|
|  |  |
 | Multisensor DALI Indoor180BMSDALI2o.R DALI-2 Multisensor (Input Device), speziell für den Einbau in Wänden, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Versorgungsspannung über DALI-Bus, DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103, Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus bereit, Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-Bus bereit, Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 90,86* | € 113,99* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 90,95* | € 114,10* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 91,21* | € 114,41* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 94,59* | € 118,45* |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 101,82* | € 127,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|