Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plica NYLFLEX NW 23 schwarz 801200232


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Plica NYLFLEX NW 23 schwarz 801200232
Artikel-Nr.:
     986-6150500
Hersteller:
     plica
Herst.-Nr.:
     801200232
EAN/GTIN:
     7611577017464
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
wellschlauch nw 23
NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PA6 VE=50m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28,3 mm
Druckfestigkeit:
350 N
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Schutzart (IP):
sonstige
Innendurchmesser:
22,6 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,325*
€ 79,155*
€ 5,46*
ab € 72,85*
€ 93,62*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,155*
€ 94,19445
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,565*
€ 93,49235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,375*
€ 88,50625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,435*
€ 85,00765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,325*
€ 72,97675
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,2265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.