Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PA6 801200232


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PA6 801200232
Artikel-Nr.:
     3517I-45895055
Hersteller:
     Plica
Herst.-Nr.:
     801200232
EAN/GTIN:
     7611577017464
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellschlauch
wellschlauch nw 23

NYLFLEX NW23 schwarz Wellschlauch PA6 801200232

Das NYLFLEX-Wellrohr wird aus einem Polyamid 6 hergestellt, modifziert mit einem speziellen Wärmestabilisator, um eine hohe Wärmeformbarkeit zu erreichen. NYLFLEX-Wellrohre sind sowohl halogen-, als auch cadmiumfrei sowie UV-beständig. Zulassungen/Genehmigungen: Der Einbau von Wellrohren ist zulässig in Fahrzeugen für Gefahrenguttransporte nach ADR, GGVS (NW 8,5 bis 50) und französischer Norm NF R 13 903.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
23 mm
Außendurchmesser:
28,3 mm
Innendurchmesser:
22,6 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, plica wellschlauch, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 61,295*
€ 78,955*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,48*
€ 93,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,39*
€ 111,1341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,64*
€ 103,1016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,73*
€ 98,4487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,48*
€ 86,2512
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,4496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.