Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC KHD 6 X1-S Kabelabfangschiene 600mm 56531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene Schranktiefe 600mm KHD 6 X1-S
Kabelabfangschiene Schranktiefe 600mm KHD 6 X1-S
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4322115
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     56531
EAN/GTIN:
     7330701090301
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
KHD 6 X1-SKabelabfangschiene für 600mm Schranktiefen zur Montage in IT- (F1) und Serverschränken (S1) sowie in Grundgestellen (Fo1, So1).- horizontale Montage über die gesamte Schranktiefe.- Befestigung direkt an den Eckprofilen des Schrankes.- für Kabelbinder und Löcher für Käfigmuttern.- Oberflächenbehandlung: Strukturlack Enoc System Schwarz RAL 9005.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
62 mm
Breite:
492 mm
Tiefe:
14 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,75*
€ 25,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,94*
€ 25,62*
€ 3,90*
ab € 21,30*
€ 28,78*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 24,33*
€ 32,56*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.