Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene Schranktiefe 600mm KHD 6 X1-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene Schranktiefe 600mm KHD 6 X1-S
Kabelabfangschiene Schranktiefe 600mm KHD 6 X1-S
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-38452889
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     56531
EAN/GTIN:
     7330701090301
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene Schranktiefe 600mm KHD 6 X1-S

Kabelabfangschiene für 600 mm Schranktiefen zur Montage in IT- (F1) und Serverschränken (S1) sowie in Grundgestellen (Fo1, So1), horizontale Montage über die gesamte Schrankbreite, Befestigung direkt an den Eckprofilen des Schrankes, für Kabelbinder und Löcher für Käfigmuttern, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Enoc System Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
492 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
14 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,72*
€ 25,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,86*
€ 25,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,35*
€ 28,84*
€ 3,90*
ab € 21,39*
€ 28,86*
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 24,39*
€ 32,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.