Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355-03E-01A2-4 Frequenzumrichter 1,2A/0,37kW IP20 á380-480V/3PhEMV Kat.C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     986-4312418
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     3AUA0000058182
EAN/GTIN:
     6438177223573
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ACS355, 3-phasig, 380 ... 480 V, IP20 Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Höhe:
239 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
161 mm
Nennausgangsstrom I2N:
1,2 A
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
599 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
true
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
false
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,37 kW
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
true
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,98*
€ 227,59*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,08*
€ 250,81*
Frei Haus
ab € 218,50*
€ 253,10*
€ 5,90*
ab € 251,27*
€ 285,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 279,82*
€ 309,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,37*
€ 366,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,82*
€ 352,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
3GAA072 311-ASE
ab € 242,96*
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,37*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.