Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS355, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,37 kW, 400 V ac / 1,2 A 0 → 600Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-8874714
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS355-03E-01A2-4
EAN/GTIN:
     5059041802932
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,37 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 1,2 A
Serie = ACS355
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 600Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Vektorregelung
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Nein
Funktion = Motorsteuerung
Weitere Informationen:
Leistung:
0,37 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
1,2 A
Serie:
ACS355
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 600Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Vektorregelung
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Nein
Funktion:
Motorsteuerung
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 0,4 kw 400v, inverter, abb inverter, 8874714, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS35503E01A24, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,88*
€ 227,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,53*
€ 250,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,37*
€ 279,22*
€ 5,90*
ab € 252,43*
€ 284,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 280,38*
€ 308,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,05*
€ 320,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
3GAA072 311-ASE
ab € 244,28*
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,67*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 131,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.