SmartWire-DT Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT Teilnehmer an das Industrial Ethernet und für die Versorgung der SWD- Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an PROFINET als PROFINET I/O-Device erfolgt über den integrierten 100 MBit Ethernet Switch als Slave. Das Gateway verfügt über eine separate USB-Diagnose-Schnittstelle.
 |  |
Höhe: | 90 mm |
Breite: | 35 mm |
Tiefe: | 127 mm |
Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V |
Schutzart (IP): | IP20 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
IO-Link Master: | false |
Systemkomponente: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
SIL gemäß IEC 61508: | ohne |
Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Mit Potenzialtrennung: | false |