|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Y786192 Herst.-Nr.: 170124 EAN/GTIN: 4015081666218 |
| |
|
|  |  |
 | zum Anschluss an den Feldbus PROFINET als PROFINET IO-Device
Anbindung des Kommunikationssystems SmartWire-DT an industrielle Feldbussysteme. Versorgung der SWD-Teilnehmer und Schaltgeräte
SmartWire-DT Gateway zum Anschluss von bis zu 99 SmartWire-DT Teilnehmer an das Industrial Ethernet und für die Versorgung der SWD-Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an PROFINET als PROFINET I/O-Device erfolgt über den integrierten 100 MBit Ethernet Switch als Slave. Das Gateway verfügt über eine separate USB-Diagnose-Schnittstelle (Mini-USB). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 90 mm | Breite: | 35 mm | Betriebstemperatur: | -25 bis +55 °C | Herst.-Teilenr.: | 170124 | Typ: | EU5C-SWD-PROFINET | Max. Stromaufnahme: | 3 A | Max. Betriebstemperatur: | +55 °C | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Stromaufnahme: | 0.7 A | Min. Betriebstemperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Gateway | Schnittstellen: | PROFINET |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 313,67* | € 349,06* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 324,77* | € 349,07* |  |  |  | | 44 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,18* | € 359,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 338,30* | € 364,59* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 344,08* | € 369,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|