Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MSC-D-16-M17 230V50Hz Direkt- starter 3p 7,5kW 400V AC3 50kA 283150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 10÷16A; 230VAC
Modul: Motoranlasser; 5,5kW; Überstromauslöser: 10÷16A; 230VAC
Artikel-Nr.:
     986-1378164
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283150
EAN/GTIN:
     4015082831509
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 7.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 10 - 16 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart „1“, Zuordnungsart „2“, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
15,2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
16 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10 A | 16 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
50000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
50000 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Schutzart (IP):
IP00
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
55 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Auslöseklasse:
CLASS 10 A
Art des Motorstarters:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
true
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
true
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,85*
€ 133,06*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,92*
€ 138,55*
€ 5,46*
ab € 125,02*
€ 147,83*
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 153,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 153,39*
€ 179,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.