| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11778982 Herst.-Nr.: 283150 EAN/GTIN: 4015082831509 |
| |
|
| | |
| Direktstarter Wechselspannung MSC-D-16-M#283150 Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 7.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 10 - 16 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart 1 , Zuordnungsart 2 , Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,54* | € 133,13* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,43* | € 138,70* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 125,82* | € 149,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,30* | € 155,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 134,52* | € 159,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|