Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 2075 Flachstecker 45° 6,3x0,8mm m.Befestigungsloch DIN46342 CuZn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1265546
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2075
EAN/GTIN:
     4012078072595
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Flachstecker nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm. 45° gewinkelt, CuZn verzinnt. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Werkstoff:
Messing
Mit Rastnase:
false
Mit Abgriff:
false
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,064*
€ 0,0922*
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06415*
€ 0,09235*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0669*
€ 0,0963*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0691*
€ 0,0987*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0741*
€ 0,1066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.